DCN 170-136-20R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3202740
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
Číslo položky 3202740
EAN/GTIN 7291075277692
Číslo výrobcu 3202740
Číslo L L24040 651

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17,0, celková délka (OAL) 212,9 mm, efektivní délka (LU) 138,59 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 17 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 159.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 170
  • Celková délka (OAL) 212.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.59 mm
  • Délka upínace (LPR) 162.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 138.59 mm