DCN 140-070-16R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202685
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
Číslo položky 3202685
EAN/GTIN 7291075243000
Číslo výrobcu 3202685
Číslo L L24040 1192

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 138,2 mm, efektivní délka (LU) 72,12 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 87.65 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 140
  • Celková délka (OAL) 138.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.12 mm
  • Délka upínace (LPR) 90.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 72.12 mm