DCN 125-100-16R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3203204
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203204
    EAN/GTIN 7291075277890
    Číslo výrobcu 3203204
    Číslo L L24040 781

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 165 mm, efektivní délka (LU) 101,91 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
    • Prumer príruby (DF) 20 mm
    • Funkcní délka (LF) 114.73 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
    • Skupina délek 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 125
    • Celková délka (OAL) 165 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.91 mm
    • Délka upínace (LPR) 117 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 101.91 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka