DCN 125-062-16R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202679
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
Číslo položky 3202679
EAN/GTIN 7291075242973
Číslo výrobcu 3202679
Číslo L L24040 1169

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 127,5 mm, efektivní délka (LU) 64,41 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 77.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 125
  • Celková délka (OAL) 127.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 79.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 64.41 mm