DCN 060-030-12.7A-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3260186
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
Číslo položky 3260186
EAN/GTIN 7291075293173
Číslo výrobcu 3260186
Číslo L L24040 1204

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,236″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 6,0, Celková délka (OAL) 3-1/2″, použitelná délka (LU) 1,22″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.236″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.252″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.236″
  • Desetinný ekvivalent: 0.236″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 1.687″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 6.0
  • Skupina délek: 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 060
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Délka špicky britu(PL): 0.043″
  • Délka upínace (LPR): 1.73″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.22″