Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,472″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12,0, Celková délka (OAL) 4,89″, použitelná délka (LU) 2,36″
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.472″
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.488″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.472″
- Desetinný ekvivalent: 0.472″
- Prumer príruby (DF): 0.79″
- Funkcní délka (LF): 2.914″
- Kód velikosti lužka (SSC): 12.0
- Skupina délek: 5xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 120-SG
- Celková délka (OAL): 4.89″
- Délka špicky britu(PL): 0.086″
- Délka upínace (LPR): 3″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.89″
- Použitelná délka (LU): 2.36″