{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 6 mm - 10 mm | |
Séria | CleverDrill | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 41 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,1 mm | |
s kazetou | nie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115056 6-10 | |
EAN/GTIN | 4062406742348 | |
Číslo výrobcu | 115056 6-10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Súprava špirálových vrtákov HOLEX CleverDrill č. 114031 ako náhradná súprava, bez povlaku, Typ: 6-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
171,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
70,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
405,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
355,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
231,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtákov | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Rozsah vŕtania | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
s kazetou | nie | Áno | nie | Áno | nie | Áno |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |