{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 05T304 | |
Označenie | 24-130 | |
Typ | BK8425 | |
Typ | INOX | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Číslo položky | 237000 24-130 | |
EAN/GTIN | 4047109178168 | |
Číslo výrobcu | W29 24130.048425 |