Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK8425, Typ označenia W29: 24-030

Č. pol.: 236930 24-030
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,32 € / ks
  • Od 10 ks
    18,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
652 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304
Označenie 24-030
Typ BK8425
Typ ST900
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236930 24-030
EAN/GTIN 4047109179295
Číslo výrobcu W29 24030.048425

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK8425, Typ označenia W29: 24-030

Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix®, BK8425, Typ označenia W29: 24-030

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
652 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
22,32 €
Od 10  kusov
18,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
969 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,36 €
Od 10  kusov
10,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
391 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,28 €
Od 10  kusov
11,90 €
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304 WOEX 05T304 S WOEX 05T304 E
Rezný materiál HM HM HM
Typ BK8425 HB7635 HB7640
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie Otočné rezné platničky na vŕtanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka