QCP 251-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325753
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 3 pracovné dni
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
    Číslo položky 3325753
    EAN/GTIN 7291075383485
    Číslo výrobcu 3325753
    Číslo L L24050 2212

    Popis

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 25,1 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 25,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader, længde af fræser (LPR) 15,98 mm

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 25,1 mm
    • Funktionel længde (LF) 10,68 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25,0
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
    • Punktlængde (PL) 5,3 mm
    • Krave længde (LPR) 15,98 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka