QCP 143-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325668
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325668
EAN/GTIN 7291075382648
Číslo výrobcu 3325668
Číslo L L24050 1148

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 14,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 8,96 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.99 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.96 mm