IHP 198 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Č. pol.: 3429794
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3429794
EAN/GTIN 7291075481990
Číslo výrobcu 3429794
Číslo L L24050 1327

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 19,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.03 mm