IHP 168 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Č. pol.: 3445717
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3445717
EAN/GTIN 7291075487602
Číslo výrobcu 3445717
Číslo L L24050 2670

Popis

Popis:

  • Modulární vyvrtávací hlavy
  • Průměr řezu (DC): 16,8 mm
  • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 16,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 16.8 mm
  • Funkcní délka (LF): 6.73 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 16.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 2.57 mm