IFP 360-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Č. pol.: 3330585
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
    Séria CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3330585
    EAN/GTIN 7291075452594
    Číslo výrobcu 3330585
    Číslo L L24050 2401

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 36 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 36,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 Stupňů, délka frézy (LPR) 20,8 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 36 mm
    • Funkcní délka (LF) 15.33 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.472 mm
    • Délka upínace (LPR) 20.8 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka