DFN360-054-31.75A-1.5D-IQ Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3203612
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) CHAMIQDRILL 700 Line
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203612
EAN/GTIN 7291075368963
Číslo výrobcu 3203612
Číslo L L24040 496

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,417″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 36,0, Celková délka (OAL) 6,12″, použitelná délka (LU) 2,12″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.417″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.453″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.417″
  • Desetinný ekvivalent: 1.417″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 3.439″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 36.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HFP 360
  • Celková délka (OAL): 6.12″
  • Délka špicky britu(PL): 0.321″
  • Délka upínace (LPR): 3.76″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 2.12″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka