ICP 199-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509641
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
Číslo položky 5509641
EAN/GTIN 7291075288322
Číslo výrobcu 5509641
Číslo L L24050 754

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 19,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.96 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.04 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka