ICP 198 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508609
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
    Číslo položky 5508609
    EAN/GTIN 7291075248692
    Číslo výrobcu 5508609
    Číslo L L24050 2476

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 19,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 19.8 mm
    • Funkcní délka (LF) 7.97 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.03 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka