ICM 267 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567807
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 3 pracovné dni
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
    Číslo položky 5567807
    EAN/GTIN 7291075246445
    Číslo výrobcu 5567807
    Číslo L L24050 962

    Popis

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 26,7 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 26,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 26,7 mm
    • Funktionel længde (LF) 10,97 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 26,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 15,05 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 4,1 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka