ICM 131 IC907 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567195
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
Číslo položky 5567195
EAN/GTIN 7291075246438
Číslo výrobcu 5567195
Číslo L L24050 541

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 13,1 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.63 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.97 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka