ICM 129 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5506696
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506696
EAN/GTIN 7291075243789
Číslo výrobcu 5506696
Číslo L L24050 2188

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 12,9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.03 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.97 mm