ICK 195-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509811
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
    Číslo položky 5509811
    EAN/GTIN 7291075295597
    Číslo výrobcu 5509811
    Číslo L L24050 700

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 19,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 19.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.47 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.53 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka