ICG 146 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3327945
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3327945
EAN/GTIN 7291075451337
Číslo výrobcu 3327945
Číslo L L24050 1727

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 14,6 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 130 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.95 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.85 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.9 mm