HFP 364-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Č. pol.: 3313128
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
    Séria CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3313128
    EAN/GTIN 7291075315080
    Číslo výrobcu 3313128
    Číslo L L24050 1397

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 36,4 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 36,0, úhel, 1. krok (SIG) 137 stupňů.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
    • Prumer rezu (DC) 36.4 mm
    • Funkcní délka (LF) 12.7 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 20.8 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 8.15 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka