TGTR 1616-1.4-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302352
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
Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302352
EAN/GTIN 7291075210040
Číslo výrobcu 2302352
Číslo L L23920 593

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 1,45 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková výška (OAH) 16 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.05 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.45 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Celková výška (OAH) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 30 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIPIQ" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka