TGSU 35-1.4-IQ Planžeta v přímém provedení pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Č. pol.: 2302287
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
Séria TANG-GRIPIQ
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302287
EAN/GTIN 7291075264500
Číslo výrobcu 2302287
Číslo L L23920 2183

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástrojů, šířka řezu max. (CWX) 1,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 180 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIPIQ" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka