Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie VBMT 160408/30

Č. pol.: GG2639 160408/30
Nastavte cenu 30 ks (8,37 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HBT020
    Lamač triesok PM
    Počet kusov 30
    Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,5 mm
    Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 mm/min - 240 mm/min
    Obsah 261259 HBT020
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBMT160408
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky GG2639 160408/30
    EAN/GTIN 4067263095958
    Číslo výrobcu GG2639 160408/30

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka