Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie DNMG 150612/30

Č. pol.: GG2535 150612/30
Nastavte cenu 30 ks (8,67 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,8 mm - 3,75 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 125 mm/min - 280 mm/min
Obsah 250764 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG150612
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2535 150612/30
EAN/GTIN 4067263092896
Číslo výrobcu GG2535 150612/30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka