Otočná doštička na sústruženie stredovej časti WNMG, HB7130-2, Veľkosť / počet kusov: 080408/30

Č. pol.: GG2592 080408/30
Nastavte cenu 30 ks (6,60 € / 1 ks)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 mm/min - 170 mm/min
Obsah 252070 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG080408
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2592 080408/30
EAN/GTIN 4067263094951
Číslo výrobcu GG2592 080408/30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka