Otočná doštička na sústruženie stredovej časti DNMG 150608/50

Č. pol.: GG2579 150608/50
Nastavte cenu 50 ks (5,00 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač triesok MM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 3,75 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 135 mm/min
Obsah 250784 HBT130
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG150608
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2579 150608/50
EAN/GTIN 4067263094401
Číslo výrobcu GG2579 150608/50

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka