Otočná doštička na sústruženie stredovej časti CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov: 09T308/50

Č. pol.: GG2527 09T308/50
Nastavte cenu 50 ks (4,38 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SM
Počet kusov 50
Hĺbka rezu ap 0,55 mm - 3,25 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 130 mm/min - 280 mm/min
Obsah 250152 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG09T308
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2527 09T308/50
EAN/GTIN 4067263092285
Číslo výrobcu GG2527 09T308/50