SCLCR-09-PAD Adaptér se šroubovým upínáním pro břitové destičky s úhlem náběhu 80° a úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3602946
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
Séria MODULAR-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602946
EAN/GTIN 7291075304275
Číslo výrobcu 3602946
Číslo L L23990 661

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 42 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 42 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCGT/CCMT 09T3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MODULAR-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka