TPUN 220408 IC520M Ploché trojúhelníkové frézovací destičky s plochým úhlem záběru. Pro materiály s krátkou třískou

Č. pol.: 5600429
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5600429
EAN/GTIN 7291075078916
Číslo výrobcu 5600429
Číslo L L23950 1767

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka