{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 10 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Aufnahmegröße | 10 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 13 mm | |
Schneidenlänge L2 | 7,5 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Číslo položky | 210100 10 | |
EAN/GTIN | 4045197557285 | |
Číslo výrobcu | 210100 10 |