HM390 TPK D40-49-4-W32-10 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí HM390 TPKT 1003 Trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými řeznými hranami

Č. pol.: 3322869
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
    Séria HELI3MILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3322869
    EAN/GTIN 7291075431353
    Číslo výrobcu 3322869
    Číslo L L23980 1821

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 28, délka řezu max (APMX) 49 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 125 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 40 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 28
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 49 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Funkcní délka (LF) 89 mm
    • Délka hlavy (LH) 59 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 1003
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.6 Stupne
    • Typ stopky Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka