Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 84 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Nabendicke (THUB) 3.2 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 18
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Schneidtiefe, max. (CDX) 84 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
- Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
- Nabendicke (THUB) 3.2 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 4
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 18
- Eintauchwinkel max. (RPMX) 320 Rev/min