SGSF 200-3-40K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2300697
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300697
EAN/GTIN 7291075069884
Číslo výrobcu 2300697
Číslo L L24130 110

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 59 mm, průměr řezu (DC) 200 mm, počet břitových destiček (CICT) 14, šířka řezu max. (CWX) 3,54 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní počet obvodových destiček (ZEFP) 14

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 59 mm
  • Prumer rezu (DC) 200 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.54 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 3
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 14
  • Maximální otácky (otáckyX) 400 Otácky/min

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka