{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC; TPC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 13 mm | |
⌀ vôle D1 | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,1 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202989 3 | |
EAN/GTIN | 4062406244965 | |
Číslo výrobcu | 202989 3 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX M HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
50,86 €
30,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 052 kus/y s okamžitým dodaním
34,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
602 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
691 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
25,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
745 kus/y s okamžitým dodaním
42,64 €
25,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
33,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
26,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
982 kus/y s okamžitým dodaním
23,19 €
16,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ vôle D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,9 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,02 mm | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |