{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HyFlex® | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 388 | 4121A | |
Nosný materiál | Nylon Spandex | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 219 mm | |
Farba | čierna / modrá | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 20,4 g | |
Technológia pletenia | 18G | |
Použite | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | Nitrilová pena | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | A | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094356 7 | |
EAN/GTIN | 10076490449992 | |
Číslo výrobcu | 11-816/7 |