{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Schaft | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 15 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,008 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,01 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202510 3 | |
EAN/GTIN | 4045197117199 | |
Číslo výrobcu | 202510 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK fréza DIN 6535 HB, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
38,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
637 kus/y s okamžitým dodaním
16,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
21,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Schaft | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Rezný materiál | VHM | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Spiralwinkel | 45 Grad | 30 degré | 30 degré |
Typ | W | N | N |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |