{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Štandard | DIN 844 B | |
Profil zastrihávania | NF | |
Tolerancia nominálna⌀ | k12 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 27 - 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Driek | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 191710 6 | |
EAN/GTIN | 4045197104724 | |
Číslo výrobcu | 191710 6 |