{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 30 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | k10 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Driek | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 191630 30 | |
EAN/GTIN | 4045197104076 | |
Číslo výrobcu | 191630 30 |