{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | |
⌀ závitu | 3 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | červená | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135378 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197647924 | |
Číslo výrobcu | 135378 M3 |