{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15-20 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | |
⌀ závitu | 3 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 2 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Hĺbka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 134650 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197075680 | |
Číslo výrobcu | 134650 M3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník krátky, bez povlaku, M: M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
356 kus/y s okamžitým dodaním
12,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
18,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
434 kus/y s okamžitým dodaním
37,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 149 kus/y s okamžitým dodaním
11,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 3 | 3 | 3 |
Počet napínacích drážok | 2 | 3 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Machine tap for conventional machining | Machine tap for conventional machining | Machine tap for conventional machining |
Povrchová úprava | bez povlaku | uncoated | uncoated | uncoated |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 degrees | 60 degrees | 60 degrees |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norma | DIN 352 | DIN 371 | Manufacturer’s standard | DIN 371 |