{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M1 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 352 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 1 4H | |
Odvzdušnite tvar | A; D; C | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,25 mm | |
Celková dĺžka L | 25 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,5 mm | |
Stopka štvorcová □ | 2,1 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 0,75 mm | |
Závitové⌀ | 1 mm | |
Typ nástroja závitu | Ručný závitník | |
Farebný krúžok | bez | |
Hĺbka závitu | 2 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 130150 M1 | |
EAN/GTIN | 4045197065216 | |
Číslo výrobcu | 130150 M1 |