{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Beschichtung | ZOX | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Innenkühlung | nie | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 6 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 10 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,7 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HA | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,035 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,045 mm | |
Farbring | žltá | |
Produktart | Eckfräser |
Číslo položky | 202548 3 | |
EAN/GTIN | 4045197271747 | |
Číslo výrobcu | 202548 3 |