{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCMT 160402 | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 150 m/min - 500 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 261370 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197852892 | |
Číslo výrobcu | 261370 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VC.T 160402, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
498 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
€ 21,12
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
€ 17,60
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Podmienka rezu | kontinuálny | continu | continu |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Typ | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Lamač triesok | SS | VS | TIS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Hlavné použitie | P | M | S |