{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | VCMT 160402 | |
Polomer rohov | 0,2 mm | |
Odroda | HB7120-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Ističe čipov | VS | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 90 m/min - 290 m/min | |
Počet zmien/rezov | 2 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 261370 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818881 | |
Číslo výrobcu | 261370 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VC.T 160402, Typ: HB7120-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
251 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
538 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Polomer rohov | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Odroda | HB7120-1 | HB7010-1 | HB7415-1 |
Ističe čipov | VS | SS | TIS |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | P | S |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 90 m/min - 290 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 50 m/min - 110 m/min |