{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 18 mm | |
Montážny závit M | M6 | |
vhodná otočná rezná platnička | XDHW 040110 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219829 (5IP; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Zanorovacia fréza s otvorom |
Číslo položky | 211870 10/2 | |
Číslo výrobcu | 211870 10/2 |