{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
Rezanie -⌀ D. | 10 mm | |
Odroda | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán z | 4 | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Šírka vkladania počas frézovania | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Veľkosť záznamu | 10 mm | |
Zodpovedajúci záber | GARANT TopCut | |
Dĺžka hlavy l | 13 mm | |
Dĺžka rezu L2 | 7,5 mm | |
Corner filet rv | 1 | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210230 10 | |
EAN/GTIN | 4045197522962 | |
Číslo výrobcu | 210230 10 |