{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 11T308 | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
Počet otočných rezných platničiek | 8 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 37 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 46 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BDMT 11T308 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227450 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664503742 | |
Číslo výrobcu | THN03800 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza ramenná 90° MECH11, Valcová stopka, ⌀ D / Zeff: 25/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
543,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
569,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
517,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
804,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 54 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | stopka Weldon | stopka Weldon | stopka Weldon |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
maximálna hĺbka rezu ap max | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 39 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |